System Sensor Hrk | Dış Mekan Kornası Kırmızı | 21hn51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SİSTEM SENSÖRÜ HRK Dış Mekan Korna Kırmızı | AF7JQJ 21HN51

SYSTEM SENSOR HRK Dış Mekan Boynuz Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JQJ modeli: HRKÇapraz Referans: 21HN51
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
€80.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Duvar Boynuzu
Alarm Akımı207 ila 286mA DC
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 150 F
Kapsam72 Kare-Ft.
derinlik2-1 / 2 "
BitişKırmızı
Yükseklik5 3 / 5 "
nem Aralığı% 10 ila 93 bağıl nem
uzunluk4 7 / 10 "
MontajDuvar
Tepe Çıkışı (dBA)101
Bekleme Akımı0 uA
Bekleme Durumu (mA)0
Tipİşaretli Ateş
Gerilim12-24V
genişlik568694 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8531800050

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SYSTEM SENSOR HRK Dış Mekan Boynuz Kırmızı
€80.14 / Adet