System Sensor Mhw | Mini Korna Beyaz | 21hn42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SİSTEM SENSÖRÜ MHW Mini Korna Beyaz | AF7JQB 21HN42

SYSTEM SENSOR MHW Mini Boynuz Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JQB Modeli: MHWÇapraz Referans: 21HN42

İle alın Mayıs 13, Pazartesi
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
€30.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Horn
Alarm Akımı10 ila 29mA DC
Ortam Sıcaklığı Aralık32 ile 120 F
Kapsam72 Kare-Ft.
derinlik9 / 20 "
BitişBeyaz
Yükseklik4 3 / 5 "
nem Aralığı% 10 ila 93 bağıl nem
uzunluk2 9 / 10 "
MontajDuvar
Tepe Çıkışı (dBA)80
Bekleme Akımı0 uA
Bekleme Durumu (mA)0
TipSinyal Cihazı
Gerilim12-24V
genişlik568693 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8531800050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
SİSTEM SENSÖRÜ MHR Mini Korna Kırmızı | AF7JQD 21HN44 MHRKırmızı€30.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SYSTEM SENSOR MHW Mini Boynuz Beyaz
€30.59 / Adet