T&s 064x | Çıkışlı Musluk Pirinç Uzunluğu 16 In | 4xkl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

T&S 064X Çıkışlı Musluk Pirinç Uzunluğu 16 In | AE2HTJ 4XKL4

T&S 064X Çıkışlı Musluk Pirinç Uzunluğu 16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2HTJ Model: 064XÇapraz Referans: 4XKL4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€65.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+oluk ağzı
Bitişkrom
MalzemePirinç
beden8-2 / 3 "x 16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)51.31
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481901000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
T&S 060X Çıkışlı Musluk Pirinç Uzunluğu 8 In | AE2HTG 4XKL2 060X2-3 / 4 "x 8"€55.65
T&S 062X Çıkışlı Musluk Pirinç Uzunluğu 12 In | AE2HTH 4XKL3 062X6-1 / 2 "x 12"€54.05
T&S 068X Çıkışlı Musluk Pirinç Uzunluğu 18 In | AE2HTK 4XKL5 068X7 "18 x"€126.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

T&S 064X Çıkışlı Musluk Pirinç Uzunluğu 16 In
€65.35 / Adet