T&s B-1123 | Mutfak Bataryası 2.2 Gpm 12 İnç Borulu | 4xkk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

T&S B-1123 Eviye Bataryası 2.2 Gpm 12 İnç Borulu | AE2HRW 4XKK1

T&S B-1123 Mutfak Bataryası 2.2 Gpm 12 İnç Çıkışlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2HRW Modeli: B-1123Çapraz Referans: 4XKK1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€243.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mutfak Bataryası
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantısı1 / 2 "NPT
Musluk ÇalışmasıManuel
Musluk Musluğusalıncak
Bitişkrom
Akış hızı2.2 dev / dak
Kolu tipimanivela
MontajGüverte
Delik Merkezinin Merkeze Montajı8"
Kol Sayısı2
Delik Sayısı2
Bacalı Uzunluk12 "
UPC671262009843
Valf TipiSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.95
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)39.12
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8481801030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik SayısıBağlantısıAkış hızıYedek KartuşBacalı UzunlukValf TipiKolu tipi+Ücret
T&S B-0341 Deve Boyunlu Evye Bataryası 2.2 Gpm 10-3 / 8 Çıkışlı | AA2BEP 10C480 B-034121 / 2 "2.2 dev / dakMfr. 2714-40, 2713-4010.375 "SıkıştırmamanivelaGooseneck Mutfak Bataryası€429.38
T&S B-2866-04 Gn Mutfak Bataryası 2.2gpm 10-13/16 Inch Spt. | AC2QWD 2MCT1 B-2866-0431/2 "NPSM2.2 dev / dakMfr. Hayır. B-23K10 13 / 16 "SıkıştırmakılıçGooseneck Mutfak Bataryası€334.79
T&S B-1111 Eviye Bataryası 2.2 Gpm 8 İnç Borulu | AE2HRU 4XKJ8 B-111121 / 2 "NPT2.2 dev / dak-8"SıkıştırmamanivelaMutfak Bataryası€218.65
T&S B-1121 Eviye Bataryası 2.2 Gpm 8 İnç Borulu | AE2HRV 4XKJ9 B-112121 / 2 "NPT2.2 dev / dak-8"SıkıştırmamanivelaMutfak Bataryası€233.19
T&S B-1128 Eviye Bataryası 2.2 Gpm 12 İnç Borulu | AE2HRX 4XKK2 B-112821 / 2 "NPT2.2 dev / dak-12 "SıkıştırmamanivelaMutfak Bataryası€292.66
T&S B-0232 Eviye Bataryası 2.2 Gpm 6 İnç Borulu | AE2HRY 4XKK3 B-023221/2 "FNPT2.2 dev / dak-6"SıkıştırmamanivelaMutfak Bataryası€286.41
T&S B-0222 Eviye Bataryası 2.2 Gpm 6 İnç Borulu | AE2HRZ 4XKK4 B-022221/2 "FNPT2.2 dev / dak-6"SıkıştırmamanivelaMutfak Bataryası€281.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

T&S B-1123 Mutfak Bataryası 2.2 Gpm 12 İnç Çıkışlı
€243.82 / Adet