T&S B-3952-01 Atık Vanası Döküm Bronz 2 İnç
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Atık Valfi |
Bağlantısı | FNPT 1 1/2 veya MNPT 2 |
uzunluk | 4.5 " |
Malzeme | Bronz döküm |
Pipo onu. | 2" |
Tip | Büküm Kolu |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 8481801050 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
B-3952 | 2 "MNPT | €136.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00