T&S B-7212-01 Hortum Makarası Ön durulama
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum Makarası Kiti |
kapak | Gümüş metalik |
Giriş | 3/8 "(F) NPT |
Montaj | Duvar, Tavan veya Tezgah Altı |
Çalışma | Hortum İstenilen Uzunluğa Çekilir ve Hafif Bir Çekiş Otomatik Olarak Geri Çekilmesine Neden Olana Kadar Konumunu Korur |
Tip | Açılış |
UPC | 671262592017 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|
B-7232-01 | Hortum Makarası Kiti | €1,697.36 | ||
5HR-232 | Hortum makarası | €1,130.85 | ||
5HR-232-01 | Hortum makarası | €1,264.20 | ||
5HR-232-01-A | Hortum makarası | €1,276.80 | ||
5HR-232-01-GH | Hortum makarası | €1,510.95 | ||
5HR-232-09 | Hortum makarası | €1,283.10 | ||
5HR-232-09-A | Hortum makarası | €1,295.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00