Taco 006-bc8y | Sıcak Su Sirkülasyon Pompası 1/40 Hp 230v | 13l286 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO 006-BC8Y Sıcak Su Sirkülatör Pompası 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286

TACO 006-BC8Y Sıcak Su Sirkülatör Pompası 1/40 Hp 230v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4ZKZ Modeli: 006-BC8YÇapraz Referans: 13L286

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€421.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcak Su Sirkülatör Pompası
Amper0.28
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa7 galon / dakika @ 5 ft.
uymaDüşük Kurşun, NSF-372
Bağlantı StiliTerlemek
sürücü Tipidirekt
Yüz Yüze Boyut4-1 / 4 "
Gövde MalzemesiBronz
HP1/40
Pervane MalzemesiNoril (R)
Giriş / Çıkış Boyutu1 / 2 "
uzunluk5.125 "
Döngü YapılandırmasıAçılış
Maks. Alan sayısı GPM @ Head12 galon / dakika @ 1 ft.
Maks. İşletme basıncı125 psi
Maks. Sıcaklık.220 Derece F
Mekanik mühürYok hayır
Min. GPM @ Kafa1 galon / dakika @ 8 ft.
Hız Sayısı1
Faz1
Pompa BağlantısıÇizgide
Pompa TürüSıralı, Islak Rotor
RPM3250
Mil MalzemesiSeramik
Kapatma10 ft.
Termal korumaEmpedans
Gerilim230
genişlik3 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8413702090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Flanş / Rakor Dahil (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş / Çıkış BoyutuAmperEn İyi Verimlilik GPM @ KafauzunlukMaks. Alan sayısı GPM @ HeadMaks. İşletme basıncıMaks. Sıcaklık.Mekanik mühürÜcret
TACO 005-F4Y Sıcak Su Sirkülatör Pompası 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 galon / dakika @ 6 ft.5.625 "19 galon / dakika @ 1 ft.125 psi230 Derece FYok hayır€261.06
TACO 005-SF4Y Sıcak Su Sirkülatör Pompası 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 galon / dakika @ 6 ft.5.625 "19 galon / dakika @ 1 ft.125 psi230 Derece FYok hayır€442.89
TACO 006-ST8Y Sirkülatör Pompası Açık Çevrim 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 galon / dakika @ 5 ft.5.625 "12 galon / dakika @ 1 ft.125 psi230 Derece FYok hayır€450.71
TACO 0010-MSF2-IFC 3-hızlı Sirkülatör | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 galon / dakika @ 7 ft.6.5 "28 galon / dakika @ 1 ft.125 psi230 Derece FYok hayır€703.16
TACO VR20-1 Sirkülatör Pompası Kapalı .035 - 1.088 Hp | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 galon / dakika @ 16 ft.-230 galon / dakika @ 0 ft.175 psi230 Derece FYok hayır€5,937.33
TACO 007-SF5-IFC Sıcak Su Sirkülatör Pompası 1 / 25hp Paslanmaz Çelik Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 galon / dakika @ 6 ft.6.125 "16 galon / dakika @ 1 ft.125 psi230 Derece FYok hayır€769.23
TACO 009-SF5-IFC Sıcak Su Sirkülatör Pompası Paslanmaz Çelik 1/8 Hp Ifc | AC9KDK 3GZV3 009-SF5-IFC-1.46 galon / dakika @ 18 ft.7"10.5 galon / dakika @ 1 ft.125 psi230 Derece FYok hayır€951.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO 006-BC8Y Sıcak Su Sirkülatör Pompası 1/40 Hp 230v
€421.71 / Adet