Taco Sr501-veya-4 | Anahtarlama Rölesi Dış Mekan Sıfırlama 24 Vac | 20hj88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO SR501-OR-4 Anahtarlama Rölesi Dış Mekan Sıfırlama 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO SR501-OR-4 Anahtarlama Rölesi Dış Mekan Sıfırlama 24 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RQH Modeli: SR501-OR-4Çapraz Referans: 20HJ88
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
€376.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarlama Rölesi/Dış Ortamda Sıfırlama
Yardımcı Temas Derecelendirmesi6A
Kontrol Aralığı-30 Derece 40 Derece
Elektrik bağlantıları120 VAC
Tam Yük Amperi @ 120V12
Yükseklik3"
Kurşun UzunluğuMaksimum 500'
uzunluk8"
Kilitli Rotor Amperi @ 120V36
Maks. Alan sayısı VA720
Min. Tel Boyutu14 AWG
Dirençli Amper @ 120V6
algılayıcı10K ohm
Sensör Kurşun12 "
Sensör Aralığı-30 Derece ila 200 Derece F
TipPompa
Ağırlık2 Lbs.
genişlik568603 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu9032896025

Ürün Detayı:

  • Kazan Çıkış Gerilimi (Kuru Bağlantı, 24 VAC, 1A)
  • Maks. Alan sayısı No. Bölgeler (1)
  • Kullanıcı Arayüzü (Dip Anahtarları)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO SR501-OR-4 Anahtarlama Rölesi Dış Mekan Sıfırlama 24 Vac
€376.71 / Adet