Taco V050c2a2zb024q4a1 | Zon Vanası 2 Yollu Hayır 1/2 İnç Terleme | 12m806 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Zon Vana 2 Yollu 1/2 İnç Ter Yok | AA4GWC 12M806

TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Zon Vanası 2 Yollu Hayır 1/2 İnç Ter

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4GWC Model: V050C2A2ZB024Q4A1Çapraz Referans: 12M806

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€187.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Bölge Vana
Hacim Katsayısı4.9
Bağlantı Tipi / BoyutuTer 1/2 "
derinlik2-3 / 8 "
Elektrik bağlantılarıGüç ve Uç Anahtarı için 2 Pimli Vidalı Konektörler
Yükseklik4.25 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.220 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300
Tipİki Yönlü, Normalde Açık, Kapalı Sistem
Gerilim24
genişlik5 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuTipÜcret
TACO Z050C2-1 Bölgeli Vana 2 Yollu Nc 1/2 İnç Ter | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Ter 1/2 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€181.74
TACO Z075C2-1 Bölgeli Vana 2 Yollu Nc 3/4 İnç Ter | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Ter 3/4 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€188.21
TACO Z100C2-1 Bölge Vana 2 Yollu Nc 1 İnç Ter AA4GVY 12M802 Z100C2-18.9Ter 1 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€218.90
TACO Z050T2-2 Zon Vana 2 Yollu Nc 1/2 İnç Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€173.42
TACO Z075T2-2 Zon Vana 2 Yollu Nc 3/4 İnç Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€180.65
TACO Z100T2-2 Zon Vana 2 Yollu Nc 1 İnç Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "İki Yönlü, Normalde Kapalı, Kapalı Sistem€218.90
TACO V075C2A2ZB024Q4A1 Bölge Vana 2 Yollu 3/4 İnç Yok Ter | AA4GWD 12M807 V075C2A2ZB024Q4A110.3Ter 3/4 "İki Yönlü, Normalde Açık, Kapalı Sistem€198.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Zon Vanası 2 Yollu Hayır 1/2 İnç Ter
€187.02 / Adet