Taco V050t3g1za024q4a1 | Zon Vanası 3 Yollu Açık Sistem 1/2 İnç Npt | 12m827 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Zon Vana 3 Yollu Açık Sistem 1/2 İnç Npt | AA4GWV 12M827

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Bölge Vanası 3 Yollu Açık Sistem 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4GWV Model: V050T3G1ZA024Q4A1Çapraz Referans: 12M827

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€362.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Bölge Vana
Hacim Katsayısı1.5
Bağlantı Tipi / BoyutuNPT 1 / 2 "
derinlik2-3 / 8 "
Elektrik bağlantılarıGüç ve Uç Anahtarı için 2 Pimli Vidalı Konektörler
Yükseklik5.125 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.220 Derece F
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300
TipÜç Yollu, Jeotermal Sistem
Gerilim24
genişlik5 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481809025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı Tipi / BoyutuTipÜcret
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 Bölge Vana 3 Yollu Açık Sistem 1 İnç Ter | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5Ter 1 "Üç Yollu, Jeotermal Sistem€430.29
TACO V075T3G1ZA024Q4A1 Zon Vana 3 Yollu Açık Sistem 3/4 İnç Npt | AA4GWW 12M828 V075T3G1ZA024Q4A14.5NPT 3 / 4 "Üç Yollu, Jeotermal Sistemler€400.58
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 Zon Vana 3 Yollu Açık Sistem 1 İnç Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5NPT 1 "Üç Yollu, Jeotermal Sistemler€430.29
TACO Z050T3-1 Zon Vana 3 Yollu Kapalı Sistem 1/2 İnç Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1 / 2 "Üç Yollu, Kapalı Sistem€301.49
TACO Z075T3-1 Zon Vana 3 Yollu Kapalı Sistem 3 / 4in Npt | AA4GXD 12M835 Z075T3-14.5NPT 3 / 4 "Üç Yollu, Kapalı Sistem€309.91
TACO Z100T3-1 Zon Vana 3 Yollu Kapalı Sistem 1 İnç Npt | AA4GXE 12M836 Z100T3-14.5NPT 1 "Üç Yollu, Kapalı Sistem€363.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Bölge Vanası 3 Yollu Açık Sistem 1/2 İnç Npt
€362.42 / Adet