TAKE-A-LABEL TAL-750 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılı Sabit Hızlı Elektrikli Etiket Dispenseri, 1/2 İnç - 25 İnç Maks. Etiket Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Etiket Dağıtıcı |
Çekirdek boyutu | 1 "/ 3" |
boyutlar | 19 "x 13" x 20 " |
Etiket Uzunluğu | 1 / 2 "ila 25" |
Astar Genişliği | 3 / 8 "ila 7.5" |
Ürün Veri Sayfası | etiket al--tal-750-high-speed.pdf |
Rulo Çapı | 12 " |
Gerilim | 110V AC / 230 AC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çekirdek boyutu | boyutlar | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL-750HD | 3" | 19 "x 12" x 20 " | 110V AC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TAL-750 Paslanmaz | 1 "/ 3" | 19 "x 12" x 20 " | 230V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TAL-750 Yüksek Hız | 1 "/ 3" | 19 "x 13" x 20 " | 110V AC / 230 AC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00