Talon Precision Tooling Bbc1250750 | 36um13 | CNC Burç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TALON PRECISION TOOLING BBC1250750 CNC Bushing 0.750 inch diameter 3.250 Inch Length | AH7HVL 36UM13

TALON PRECISION TOOLING BBC1250750 CNC Burç 0.750 inç çap 3.250 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7HVL Modeli: BBC1250750Çapraz Referans: 36UM13

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€54.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CNC Burç
Dia İçinde.0.750 "
uzunluk2.75 "
Başın altındaki uzunluk3.25 "
Delik Sayısı1
Dış Çap.1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)4.19
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.19
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Baş KalınlığıDelik Merkezi Sona KadarDelik ÇapıDia İçinde.uzunlukBaşın altındaki uzunlukDelik SayısıÜcret
TALON HASSAS TAKIM BBB1000500 CNC Burç 0.500 inç çap 1.750 İnç Uzunluk 0 Delik | AH7HTG 36UL62 BBB10005001"---0.500 "-1.75 "-€51.98
TALON HASSAS TAKIM BBB1000625 CNC Burç 0.625 inç çap 1.750 İnç Uzunluk 0 Delik | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-€51.98
TALON HASSAS TAKIM BBB1000750 CNC Burç 0.750 inç çap 1.750 İnç Uzunluk 0 Delik | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-€54.85
TALON HASSAS TAKIM BBB1250375 CNC Burç 0.375 inç çap 2.125 İnç Uzunluk 0 Delik | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-€51.98
TALON HASSAS TAKIM BBB1250500 CNC Burç 0.500 inç çap 2.125 İnç Uzunluk 0 Delik | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-€51.98
TALON HASSAS TAKIM BBB1250625 CNC Burç 0.625 inç çap 2.125 İnç Uzunluk 0 Delik | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-€51.98
TALON HASSAS TAKIM BBB1250750 CNC Burç 0.750 inç çap 2.125 İnç Uzunluk 0 Delik | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-€51.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TALON PRECISION TOOLING BBC1250750 CNC Burç 0.750 inç çap 3.250 İnç Uzunluk
€54.76 / Adet