Tamper-pruf Screw 21140 | Mach Scr Düğmesi 8-32 X 3/8 L - Pk50 | 6lu11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAMPER-PRUF VİDA 21140 Makine Vidası Düğmesi, 8-32 X 3/8 Uzunluk, 50Pk | AE9RLK 6LU11

TAMPER-PRUF SCREW 21140 Makina Vidalı Buton, 8-32 X 3/8 Boy, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9RLK Model: 21140Çapraz Referans: 6LU11
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
€26.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kurcalamaya Dayanıklı Vida
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu5 / 32 "
BitişSiyah oksid
Baş Dia.0.298-0.312 "
Baş yüksekliği0.077 ila 0.087 "
kafa Tipidüğme
uzunluk3 / 8 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAMPER-PRUF SCREW 21140 Makina Vidalı Buton, 8-32 X 3/8 Boy, 50Pk
€26.37 / paket