Tamper-pruf Screw 22180 | Mach Scr Düğmesi 10-32 X 3/4 L - Pk25 | 6le81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Machine Screw Button, 10-32 X 3/4 Length, 25Pk | AE9PTR 6LE81

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Makina Vidalı Buton, 10-32 X 3/4 Boy, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PTR Model: 22180Çapraz Referans: 6LE81
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
€20.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kurcalamaya Dayanıklı Vida
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu5 / 32 "
BitişSade
Baş Dia.0.347-0.361 "
Baş yüksekliği0.091 ila 0.101 "
kafa Tipidüğme
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-32
UPC686125221805

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Makina Vidalı Buton, 10-32 X 3/4 Boy, 25Pk
€20.90 / paket