Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAMPER-PRUF VİDA 22330 Makine Vidası Düğmesi 5/16-18 X 3/4 Ebat, 10Pk | AE9PUB 6LE90

TAMPER-PRUF SCREW 22330 Makina Vidalı Buton 5/16-18 X 3/4 Ebat, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PUB Model: 22330Çapraz Referans: 6LE90
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
€19.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kurcalamaya Dayanıklı Vida
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu3 / 16 "
BitişSade
Baş Dia.0.527-0.547 "
Baş yüksekliği0.152 ila 0.166 "
kafa Tipidüğme
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7318158082
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAMPER-PRUF SCREW 22330 Makina Vidalı Buton 5/16-18 X 3/4 Ebat, 10Pk
€19.95 / paket