TANIS BRUSHES AH250272CF Şerit Fırça Tutucu Toplam Uzunluk 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça Tutacağı |
destek | Temizle Finish Eloksallı |
Montaj Flanşı Boyutu (In.) | 0.75 |
Uzunluk | 72 " |
Profil | Tek Parça |
Tip | Alüminyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.4 |
Gemi genişliği (cm) | 9.14 |
HS kodu | 8431390010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | destek | Destek Yüksekliği (In.) | Destek Genişliği (In.) | Uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 12 " | Eloksallı Sil | €179.42 | |
AH100224CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 24 " | Eloksallı Sil | €230.55 | |
AH100248CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 48 " | Eloksallı Sil | €348.48 | |
AH100260CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 60 " | Eloksallı Sil | €398.71 | |
AH100284CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 84 " | Eloksallı Sil | €567.56 | TEKLİF TALEBİ
|
AH100296CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 96 " | Eloksallı Sil | €601.85 | TEKLİF TALEBİ
|
AH100412CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 12 " | Eloksallı Sil | €189.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00