Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TANIS BRUSHES AH701612CF Strip Brush Holder Size 1.5 12 Inch Length - Pack Of 10 | AA8CYN 18A387

TANIS BRUSHES AH701612CF Şerit Fırça Tutucu Boyut 1.5 12 İnç Uzunluk - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8CYN Modeli: AH701612CFÇapraz Referans: 18A387

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€145.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Fırça Tutacağı
destekAlüminyum
Destek Yüksekliği (In.)5/16
Destek Genişliği (In.)5/16
Montaj Flanşı Boyutu (In.)1.5
Uzunluk12 "
TipEloksallı Sil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8431390010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldestekDestek Yüksekliği (In.)Destek Genişliği (In.)UzunlukTipÜcret
TANIS FIRÇALAR AH100212CF Şerit Fırça Tutucu Boyutu 1.75 12 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA8CUJ 18A290 AH100212CFAlüminyum7/167/1612 "Eloksallı Sil€179.42
TANIS FIRÇALAR AH100224CF Şerit Fırça Tutucu Boyutu 1.75 24 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA8CUK 18A291 AH100224CFAlüminyum7/167/1624 "Eloksallı Sil€230.55
TANIS FIRÇALAR AH100248CF Şerit Fırça Tutucu Boyutu 1.75 48 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA8CUL 18A292 AH100248CFAlüminyum7/167/1648 "Eloksallı Sil€348.48
TANIS FIRÇALAR AH100260CF Şerit Fırça Tutucu Boyutu 1.75 60 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA8CUM 18A293 AH100260CFAlüminyum7/167/1660 "Eloksallı Sil€398.71
TANIS FIRÇALAR AH100284CF Şerit Fırça Tutucu Boyutu 1.75 84 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA8CUN 18A294 AH100284CFAlüminyum7/167/1684 "Eloksallı Sil€567.56
TEKLİF TALEBİ
TANIS FIRÇALAR AH100296CF Şerit Fırça Tutucu Boyutu 1.75 96 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA8CUP 18A295 AH100296CFAlüminyum7/167/1696 "Eloksallı Sil€601.85
TEKLİF TALEBİ
TANIS FIRÇALAR AH100412CF Şerit Fırça Tutucu Boyutu 2 İnç 12 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA8CUQ 18A296 AH100412CFAlüminyum7/167/1612 "Eloksallı Sil€189.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TANIS BRUSHES AH701612CF Şerit Fırça Tutucu Boyut 1.5 12 İnç Uzunluk - 10'lu Paket
€145.81 / Adet