TANIS BRUSHES AH702484CF Şerit Fırça Tutucu Boyut 1.182 84 Dahil - 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça Tutacağı |
destek | Alüminyum |
Destek Yüksekliği (In.) | 5/16 |
Destek Genişliği (In.) | 5/16 |
Montaj Flanşı Boyutu (In.) | 1.182 |
Uzunluk | 84 " |
Tip | Eloksallı Sil |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.61 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 8431390010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | destek | Destek Yüksekliği (In.) | Destek Genişliği (In.) | Uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 12 " | Eloksallı Sil | €179.42 | |
AH100224CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 24 " | Eloksallı Sil | €230.55 | |
AH100248CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 48 " | Eloksallı Sil | €348.48 | |
AH100260CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 60 " | Eloksallı Sil | €398.71 | |
AH100284CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 84 " | Eloksallı Sil | €567.56 | TEKLİF TALEBİ
|
AH100296CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 96 " | Eloksallı Sil | €601.85 | TEKLİF TALEBİ
|
AH100412CF | Alüminyum | 7/16 | 7/16 | 12 " | Eloksallı Sil | €189.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00