TANIS BRUSHES CGRB152060 Konveyör Kılavuz Rayı 60 İnç Uzunluk 1 İnç Döşeme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konveyör Kılavuz Rayı |
destek | Plastik |
Kıl Rengi | Doğal (Madenden) |
Dolgu Tipi | 0.012 "Seviye Naylon |
Uzunluk | 60 " |
Genel Trim (In.) | 1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
HS kodu | 9603500000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00