TANIS BRUSHES MB100896 Şerit Fırçası 7/16w 96 İnç Uzunluk Döşeme 6 İnç - 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça |
destek | Galvanize çelik |
Destek Yüksekliği (In.) | 7/16 |
Destek Genişliği (In.) | 7/16 |
Kıl Rengi | Siyah |
Dolgu Tipi | 0.045 "Kıvrımlı Naylon |
Uzunluk | 96 " |
Genel Trim (In.) | 6 |
Tip | Metal Geri |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.09 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Destek Yüksekliği (In.) | Destek Genişliği (In.) | Dolgu Tipi | Uzunluk | Genel Trim (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB250012 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 12 " | 3/4 | €46.00 | |
MB250024 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 24 " | 3/4 | €85.25 | |
MB250048 | 1/8 | 1/8 | 0.006 Kıvrımlı Naylon | 48 " | 3/4 | €170.39 | |
MB250060 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 60 " | 3/4 | €213.10 | |
MB250084 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 84 " | 3/4 | €298.45 | TEKLİF TALEBİ
|
MB250096 | 1/8 | 1/8 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 96 " | 3/4 | €346.71 | TEKLİF TALEBİ
|
MB250212 | 1/8 | 1/8 | 0.008 "Kıvrımlı Naylon | 12 " | 1 | €46.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00