TANIS BRUSHES MB252084 Şerit Fırçası 1/8 W 84 İnç Uzunluk Döşeme .75 - 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça |
destek | Paslanmaz çelik |
Destek Yüksekliği (In.) | 1/8 |
Destek Genişliği (In.) | 1/8 |
Kıl Rengi | Siyah |
Dolgu Tipi | 0.006 "Kıvrımlı Naylon |
Uzunluk | 84 " |
Genel Trim (In.) | 3/4 |
Tip | Metal Geri |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.61 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dolgu Tipi | Uzunluk | Genel Trim (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MB252012 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 12 " | 3/4 | €52.33 | |
MB252024 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 24 " | 3/4 | €97.30 | |
MB252048 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 48 " | 3/4 | €194.59 | |
MB252060 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 60 " | 3/4 | €243.25 | |
MB252096 | 0.006 "Kıvrımlı Naylon | 96 " | 3/4 | €387.67 | TEKLİF TALEBİ
|
MB252212 | 0.008 "Kıvrımlı Naylon | 12 " | 1 | €51.96 | |
MB252224 | 0.008 "Kıvrımlı Naylon | 24 " | 1 | €97.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00