Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TANIS BRUSHES MB402648 Strip Brush 3/16w 48 Inch Length Trim 3 Inch - Pack Of 10 | AA8DDW 18A511

TANIS BRUSHES MB402648 Şerit Fırçası 3/16w 48 İnç Uzunluk Döşeme 3 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8DDW Model: MB402648Çapraz Referans: 18A511

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€315.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Fırça
destekPaslanmaz çelik
Destek Yüksekliği (In.)7/32
Destek Genişliği (In.)3/16
Kıl RengiSiyah
Dolgu Tipi0.014 "Kıvrımlı Naylon
Uzunluk48 "
Genel Trim (In.)3
TipMetal Geri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)122.17
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldestekDolgu TipiUzunlukGenel Trim (In.)Ücret
TANIS FIRÇALAR MB440212 Şerit Fırça 3/16w 12 İnç Uzunluk Trim 1 İnç - 10'lu Paket | AA8CQF 18A218 MB440212Galvanize çelik0.008 "Anti-Statik Düz Naylon12 "1€163.09
TANIS FIRÇALAR MB440224 Şerit Fırça 3/16w 24 İnç Uzunluk Trim 1 İnç - 10'lu Paket | AA8CQG 18A219 MB440224Galvanize çelik0.008 "Anti-Statik Düz Naylon24 "1€325.91
TANIS FIRÇALAR MB440236 Şerit Fırça 3/16w 36 İnç Uzunluk Trim 1 İnç - 10'lu Paket | AA8CQH 18A220 MB440236Galvanize çelik0.008 "Anti-Statik Düz Naylon36 "1€489.00
TANIS FIRÇALAR MB440248 Şerit Fırça 3/16w 48 İnç Uzunluk Trim 1 İnç - 10'lu Paket | AA8CQJ 18A221 MB440248Galvanize çelik0.008 "Anti-Statik Düz Naylon48 "1€652.09
TANIS FIRÇALAR MB440260 Şerit Fırça 3/16w 60 İnç Uzunluk Trim 1 İnç - 10'lu Paket | AA8CQK 18A222 MB440260Galvanize çelik0.008 "Anti-Statik Düz Naylon60 "1€814.91
TANIS FIRÇALAR MB440272 Şerit Fırça 3/16w 72 İnç Uzunluk Trim 1 İnç - 10'lu Paket | AA8CQL 18A223 MB440272Galvanize çelik0.008 "Anti-Statik Düz Naylon72 "1€978.00
TEKLİF TALEBİ
TANIS FIRÇALAR MB440284 Şerit Fırça 3/16w 84 İnç Uzunluk Trim 1 İnç - 10'lu Paket | AA8CQM 18A224 MB440284Galvanize çelik0.008 "Anti-Statik Düz Naylon84 "1€1,140.81
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TANIS BRUSHES MB402648 Şerit Fırçası 3/16w 48 İnç Uzunluk Döşeme 3 İnç - 10'lu Paket
€315.81 / Adet