TANIS BRUSHES MB404684 Şerit Fırçası 3/16 W 84 İnç Uzunluk Döşeme 4 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça |
destek | Paslanmaz çelik |
Destek Yüksekliği (In.) | 7/32 |
Destek Genişliği (In.) | 3/16 |
Kıl Rengi | Gri |
Dolgu Tipi | 0.006 "Kıvrımlı Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 84 " |
Genel Trim (In.) | 4 |
Tip | Metal Geri |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | destek | Kıl Rengi | Dolgu Tipi | Uzunluk | Genel Trim (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB404012 | Paslanmaz çelik | Gri | 0.004 "Kıvrımlı Paslanmaz Çelik | 12 " | 1 | €41.75 | |
MB404024 | Paslanmaz çelik | Gri | 0.004 "Kıvrımlı Paslanmaz Çelik | 24 " | 1 | €83.46 | |
MB404048 | Paslanmaz çelik | Gri | 0.004 "Kıvrımlı Paslanmaz Çelik | 48 " | 1 | €166.98 | |
MB404060 | Paslanmaz çelik | Gri | 0.004 "Kıvrımlı Paslanmaz Çelik | 60 " | 1 | €208.69 | TEKLİF TALEBİ
|
MB404084 | Paslanmaz çelik | Gri | 0.004 "Kıvrımlı Paslanmaz Çelik | 84 " | 1 | €292.03 | TEKLİF TALEBİ
|
MB404096 | Paslanmaz çelik | Gri | 0.004 "Kıvrımlı Paslanmaz Çelik | 96 " | 1 | €318.03 | TEKLİF TALEBİ
|
MB404212 | Paslanmaz çelik | Gri | 0.006 "Kıvrımlı Paslanmaz Çelik | 12 " | 2 | €45.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00