TANIS BRUSHES MB440296 Şerit Fırçası 3/16w 96 İnç Uzunluk Döşeme 1 İnç - 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça |
destek | Galvanize çelik |
Destek Yüksekliği (In.) | 7/32 |
Destek Genişliği (In.) | 3/16 |
Kıl Rengi | Siyah |
Dolgu Tipi | 0.008 "Anti-Statik Düz Naylon |
Uzunluk | 96 " |
Genel Trim (In.) | 1 |
Tip | Metal Geri |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.09 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | destek | Dolgu Tipi | Uzunluk | Genel Trim (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
MB440212 | Galvanize çelik | 0.008 "Anti-Statik Düz Naylon | 12 " | 1 | €163.09 | |
MB440224 | Galvanize çelik | 0.008 "Anti-Statik Düz Naylon | 24 " | 1 | €325.91 | |
MB440236 | Galvanize çelik | 0.008 "Anti-Statik Düz Naylon | 36 " | 1 | €489.00 | |
MB440248 | Galvanize çelik | 0.008 "Anti-Statik Düz Naylon | 48 " | 1 | €652.09 | |
MB440260 | Galvanize çelik | 0.008 "Anti-Statik Düz Naylon | 60 " | 1 | €814.91 | |
MB440272 | Galvanize çelik | 0.008 "Anti-Statik Düz Naylon | 72 " | 1 | €978.00 | TEKLİF TALEBİ
|
MB440284 | Galvanize çelik | 0.008 "Anti-Statik Düz Naylon | 84 " | 1 | €1,140.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00