TANIS BRUSHES MB701984 Şerit Fırçası 5/16w L84 İnç Trim 10 İnç - 10'lu Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şerit Fırça |
destek | Galvanize çelik |
Destek Yüksekliği (In.) | 5/16 |
Destek Genişliği (In.) | 5/16 |
Kıl Rengi | Siyah |
Dolgu Tipi | 0.045 "Kıvrımlı Naylon |
Uzunluk | 84 " |
Genel Trim (In.) | 10 |
Tip | Metal Geri |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.61 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | destek | Kıl Rengi | Dolgu Tipi | Uzunluk | Genel Trim (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB710012 | Galvanize çelik | Doğal (Madenden) | 0.035 "Düz PTFE | 12 " | 1 | €93.77 | |
MB710024 | Galvanize çelik | Doğal (Madenden) | 0.035 "Düz PTFE | 24 " | 1 | €187.49 | |
MB710048 | Galvanize çelik | Doğal (Madenden) | 0.035 "Düz PTFE | 48 " | 1 | €374.81 | |
MB710060 | Galvanize çelik | Doğal (Madenden) | 0.035 "Düz PTFE | 60 " | 1 | €468.51 | |
MB710084 | Galvanize çelik | Doğal (Madenden) | 0.035 "Düz PTFE | 84 " | 1 | €655.90 | TEKLİF TALEBİ
|
MB710096 | Galvanize çelik | Doğal (Madenden) | 0.035 "Düz PTFE | 96 " | 1 | €749.56 | TEKLİF TALEBİ
|
MB710212 | Galvanize çelik | Doğal (Madenden) | 0.035 "Düz PTFE | 12 " | 2 | €182.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00