Tanış Mb740436 | Şerit Fırça 5/16w 36 İnç Uzunluk Trim 2 İnç - 10'lu Paket | 18a204 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TANIS FIRÇALAR MB740436 Şerit Fırça 5/16w 36 İnç Uzunluk Trim 2 İnç - 10'lu Paket | AA8CPQ 18A204

TANIS BRUSHES MB740436 Şerit Fırçası 5/16w 36 İnç Uzunluk Döşeme 2 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8CPQ Model: MB740436Çapraz Referans: 18A204

İle alın Mayıs 9, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€880.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Fırça
destekGalvanize çelik
Destek Yüksekliği (In.)5/16
Destek Genişliği (In.)5/16
Kıl RengiSiyah
Dolgu Tipi0.012 "Anti-Statik Düz Naylon
Uzunluk36 "
Genel Trim (In.)2
TipMetal Geri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)91.69
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldestekKıl RengiDolgu TipiUzunlukGenel Trim (In.)Ücret
TANIS FIRÇALAR MB710012 Şerit Fırça 5/16 W 12 İnç Uzunluk Trim 1 In | AA8CNK 18A172 MB710012Galvanize çelikDoğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE12 "1€93.77
TANIS FIRÇALAR MB710024 Şerit Fırça 5/16 W 24 İnç Uzunluk Trim 1 In | AA8CNL 18A173 MB710024Galvanize çelikDoğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE24 "1€187.49
TANIS FIRÇALAR MB710048 Şerit Fırça 5/16 W 48 İnç Uzunluk Trim 1 In | AA8CNM 18A175 MB710048Galvanize çelikDoğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE48 "1€374.81
TANIS FIRÇALAR MB710060 Şerit Fırça 5/16 W 60 İnç Uzunluk Trim 1 In | AA8CNN 18A176 MB710060Galvanize çelikDoğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE60 "1€468.51
TANIS FIRÇALAR MB710084 Şerit Fırça 5/16 W 84 İnç Uzunluk Trim 1 In | AA8CNP 18A177 MB710084Galvanize çelikDoğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE84 "1€655.90
TEKLİF TALEBİ
TANIS FIRÇALAR MB710096 Şerit Fırça 5/16 W 96 İnç Uzunluk Trim 1 In | AA8CNQ 18A178 MB710096Galvanize çelikDoğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE96 "1€749.56
TEKLİF TALEBİ
TANIS FIRÇALAR MB710212 Şerit Fırça 5/16 W 12 İnç Uzunluk Trim 2 In | AA8CNR 18A179 MB710212Galvanize çelikDoğal (Madenden)0.035 "Düz PTFE12 "2€182.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TANIS BRUSHES MB740436 Şerit Fırçası 5/16w 36 İnç Uzunluk Döşeme 2 İnç - 10'lu Paket
€880.20 / Adet