TAPCO 108991 İşaret Direği Kare 10 Feet Uzunluk Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönderi imzala |
Renk | Bronz |
derinlik | 2.25 " |
Bitiş | Duranodik |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Yazı Stili | Kare |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 5.72 |
HS kodu | 7616995095 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Bitiş | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-01119 | Siyah | 2.375 " | Elektrostatik toz boyalı | 12ft. | 2.38 " | €229.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
203-11119 | Siyah | 2.375 " | Elektrostatik toz boyalı | 12ft. | 2.38 " | €381.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
203-00117 | Siyah | 3" | Elektrostatik toz boyalı | 12ft. | 3" | €248.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
203-09712 | Siyah | 3" | Elektrostatik toz boyalı | 12ft. | 3" | €458.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
203-00119 | Siyah | 4" | Elektrostatik toz boyalı | 12ft. | 4" | €534.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
203-01290 | Siyah | 4" | Elektrostatik toz boyalı | 12ft. | 4" | €801.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00