TAPCO 373-00889 Portable Base Concrete Gray
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Taban |
Ana renk | Gri |
Taban Yüksekliği | 10 " |
Temel malzeme | beton |
Taban Genişliği | 18 " |
Renk | Gri |
Yükseklik | 10 " |
Malzeme | beton |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 6810990080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00