Tapcon 3096910 | Karbür Ucu | 4al08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAPCON 3096910 Karbür Bit | AD6UGK 4AL08

TAPCON 3096910 Karbür Bit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6UGK Model: 3096910Çapraz Referans: 4AL08
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
€5.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Uçlu Matkap Ucu
İçin tasarlandı3/16 "Duvar Dübeli
Matkap Ucu Boyutu5 / 32 "
uzunluk4.5 "
Malzemekarbit
Şaft Dia.5 / 32 "
beden3 / 16 "
TipOluklu Şaft

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİçin tasarlandıuzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
TAPCON 3097910 Karbür Bit | AD6UGJ 4AL07 30979103/16 "Duvar Dübeli4.5 "5 / 32 "3 / 16 "€4.67
TAPCON 3099910 Karbür Bit | AD6UGM 4AL10 30999101/4 "Duvar Dübeli4.5 "3 / 16 "1 / 4 "€4.82
TAPCON 3100910 Karbür Bit | AD6UGN 4AL11 31009101/4 "Duvar Dübeli5.5 "3 / 16 "1 / 4 "€19.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAPCON 3096910 Karbür Bit
€5.25 / Adet