TAPCON 3169407V2 Düz Yıldız Beton Ankraj Vidası, 3/16 İnç Çap, Çelik, Mavi Climaseal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Beton Ankraj Vidası |
Çapa Dia. | 3 / 16 " |
Çapa Uzunluğu | 1.25 " |
çapa malzemesi | Çelik |
Matkap Ucu Boyutu | 5 / 32 " |
Kenar Mesafesi | 1" |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Mavi İklim |
Bitiş | Mavi İklim |
sınıf | 1022 CS |
Kafa tarzı | düz yıldız |
Malzeme | Çelik |
Min. Gömme | 1" |
Vida tipi | Beton Ankraj Vidası |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
Nihai Kesme (Lb.) | 860 |
Nihai Gerilim (Lbs.) | 800 Lbs. |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Çapa Dia. | Çapa Uzunluğu | sınıf | + | Malzeme | Min. Gömme | Nihai Kesme (Lb.) | Nihai Gerilim (Lbs.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3171407V2 | 3 / 16 " | 1.75 " | 1023 Karbon Çelik | Beton Ankraj Vidası | 1023 CS | 1" | 860 | 800 Lbs. | €47.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
3173407V2 | 3 / 16 " | 2 1 / 4 " | 1024 Karbon Çelik | Beton / Duvar Ankraj Vidası | 1024 Karbon Çelik | 1" | 860 | 800 Lbs. | €51.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00