TAPCON 3195407 Düz Duvar Vidası, 1/4 İnç Ankraj Çapı, 4 İnç Uzunluk, 100Pk
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Ankraj Vidası |
Çapa Dia. | 1 / 4 " |
Kafa tarzı | Düz, Phillips |
uzunluk | 4" |
Malzeme | Güçlendirilmiş çelik |
Tip | Duvarcılık |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.99 |
Gemi genişliği (cm) | 11.94 |
HS kodu | 7318145080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00