Tapecase Tc485 | Çift Taraflı Bant 1 İnç X 32 Feet | 15d739 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAPECASE TC485 Çift Kaplamalı Bant 1 inç x 32 feet | AA6XZV 15D739

TAPECASE TC485 Çift Kaplamalı Bant 1 İnç x 32 feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6XZV Model: TC485Çapraz Referans: 15D739
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
€62.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift taraflı bant
Tutunma gücü700 oz./inç.
Renkyarı saydam
uzunluk32ft.
Astar RengiMavi
MalzemeKauçuk Reçine
Performans Sıcaklığı32 Derece ila 105 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Bant RengiTemizle
Gerilme direnci43 lb./in.
Kalınlık32milyon.
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4005910000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkuzunlukMalzemePerformans SıcaklığıShapeGerilme direnciKalınlıkÜcret
TAPECASE FTS-W Çift Kaplamalı Bant 1/2 inç x 12 inç - 25'li Paket | AA6XXR 15D689 FTS-W1 / 2 "Beyaz12 "Polietilen Köpük-20 Derece ila 212 Derece FDikdörtgen90 lb./in.67milyon.€42.22
TAPECASE FTS-W Çift Kaplamalı Bant 1/4 inç x 12 inç - 25'li Paket | AA6XXT 15D690 FTS-W1 / 4 "Beyaz12 "Polietilen Köpük-20 Derece ila 212 Derece FDikdörtgen90 lb./in.67milyon.€23.06
TAPECASE FTS-W Çift Kaplamalı Bant 3/4 inç x 12 inç - 25'li Paket | AA6XXU 15D691 FTS-W3 / 4 "Beyaz12 "Polietilen Köpük-20 Derece ila 212 Derece FDikdörtgen90 lb./in.67milyon.€64.60
TAPECASE TC485 Çift Kaplamalı Bant 1 inç x 49 feet | AA6XZU 15D738 TC4851"yarı saydam49ft.Kauçuk Reçine32 Derece ila 105 Derece FSürekli Rulo43 lb./in.16milyon.€57.88
TAPECASE TC485 Çift Kaplamalı Bant 1/2 İnç x 49 feet | AA6XZW 15D740 TC4851 / 2 "yarı saydam49ft.Kauçuk Reçine32 Derece ila 105 Derece FSürekli Rulo43 lb./in.16milyon.€26.41
TAPECASE TC485 Çift Kaplamalı Bant 1/2 İnç x 32 feet | AA6XZX 15D741 TC4851 / 2 "yarı saydam32ft.Kauçuk Reçine32 Derece ila 105 Derece FSürekli Rulo43 lb./in.32milyon.€31.76
TAPECASE TC485 Çift Kaplamalı Bant 3/4 inç x 49 feet | AA6XZY 15D742 TC4853 / 4 "yarı saydam49ft.Kauçuk Reçine32 Derece ila 105 Derece FSürekli Rulo43 lb./in.16milyon.€47.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAPECASE TC485 Çift Kaplamalı Bant 1 İnç x 32 feet
€62.42 / Adet