TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK Halka Terminal Kırmızı Lehimli 22 - 18 - 1000'li Paket
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Terminali |
Renk kodu | Kırmızı |
Bağlantı Malzemesi | Kalay Kaplı Bakır |
Bağlantı Türü | Kıvrım, Isıyla Daralan |
İzolasyon Rengi | Kırmızı |
Yalıtım Tipi | Naylon |
Maks. Sıcaklık. | 257 Derece F |
Maks. Voltaj | 600V |
Uzunluk | 1.34 " |
Dikiş | brazed |
Damızlık Boyutu | #10 |
Terminal bağlantısı | kıvrım |
Terminal Türü | Standart |
Tel Aralığı | 22 ila 18 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.08 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
HS kodu | 8536904000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Uzunluk | Damızlık Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CPGI-B-106-1501-25 | 1.34 " | #10 | €18.61 | |
CPGI-B-106-1991-25 | 1.695 " | 3 / 8 " | €20.72 | |
CPGI-B-106-1991-TOPLU | 1.695 " | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00