Te Connectivity Distribütörü (121 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

TE CONNECTIVITY

filtre

Electrical

CPGI-SGRS-2-TOPLUCPGI-B-106-3481-25CPGI-B-106-1991-TOPLUCPGI-B-106-1802-TOPLUCPGI-B-106-1501-TOPLUCPGI-1811027-2-K25CPGI-1811027-2-K100CPGI-1811027-1-K6CPGI-SGRS-4-TOPLUCPGI-SGRS-4-4CPGI-SGRS-4-25CPGI-SGRS-3-TOPLU

Electrical filtre

Pin Terminalleri

Lehimleme ve baskılı devre kartları gibi uygulamalar için tasarlanmış kısa, sert pimler. Maksimum iletkenlik için elektrik yalıtımı ve kalay kaplı bakır bağlantı malzemesi sağlayan hafif naylon yapıya sahiptir

Pin Terminali Kırmızı Lehimli 22-18 - 25'li Paket
ÜRÜNLER: AA2HMT
Model: CPGI-B-106-6201-25
€56.33 / Adet
Sepete ekle

Halka Terminalleri

Bir elektrik sisteminde iki veya daha fazla kabloyu tek bir noktaya bağlamak için tasarlanmıştır. 257 derece F'ye kadar sıcaklıklarda güvenilir çalışma sağlayan ısıyla daralan yalıtım özelliğine sahiptir. 22 ila 18 AWG, 16 ila 14 AWG ve 12 ila 10 AWG halka boyutlarında mevcuttur

Ekleme Kitleri

Ticari aydınlatma balast uygulamalarında kullanılmak üzere iki kabloyu minimum bağlantı kaybıyla birlikte güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılır. Hızlı ve kolay kurulum için güç kablosu bağlantısına ve musluk tasarımına hızlı sonlandırma sağlamak için İzolasyon Yer Değiştirme Kontakları özelliği. Mavi ve kahverengi renk çeşitleri mevcuttur

Balast Musluğu 18 AWG 600V Mavi - 25'li Paket
ÜRÜNLER: AE9CEV
Model: CPGI-1811027-2-K25
€18.14 / Adet
Sepete ekle
Balast Musluğu 18 AWG 600V Mavi - 100'li Paket
ÜRÜNLER: AE9CEU
Model: CPGI-1811027-2-K100
€57.17 / Adet
Sepete ekle
Balast Musluğu 18 - 12 AWG 600V Kahverengi - 6'lı Paket
ÜRÜNLER: AE9CET
Model: CPGI-1811027-1-K6
€5.01 / Adet
Sepete ekle

Tel Bağlantısı Kesilir

Kartlardan, kablolardan ve terminal bloklarından güvenli ve kolay bağlantı kesilmesini sağlayın. Kolay kurulum için tek parça tasarıma ve güvenilir bir bağlantı için poke-in kablo sonlandırmasına sahiptir. Darbelere dayanıklıdır ve naylon ve polikarbonat çeşitleri mevcuttur

Dişi Bullet Disconnect Mavi - 25'li Paket
ÜRÜNLER: AA2HNB
Model: CPGI-B-106-8502-25
€59.21 / Adet
Sepete ekle
Dişi Bullet Disconnect Kırmızı - 25'li Paket
ÜRÜNLER: AA2HMZ
Model: CPGI-B-106-8401-25
€59.21 / Adet
Sepete ekle
Erkek Bullet Disconnect Mavi - 1000'li Paket
ÜRÜNLER: AA2HMY
Model: CPGI-B-106-7502-TOPLU
€1,242.11 / Adet
Sepete ekle
Erkek Bullet Bağlantı Kesme 16 - 14 Awg - 25'li Paket
ÜRÜNLER: AA2HMX
Model: CPGI-B-106-7502-25
€59.21 / Adet
Sepete ekle

Tel Uç Konnektörleri

Bir elektrik kutusundaki iki veya daha fazla elektrik kablosu arasında düşük empedanslı bir bağlantı yapmak için tasarlanmıştır. 2: 1 ısıyla daralma oranıyla yüksek sıcaklık uygulamaları için ideal ısıyla daralan tasarım. Korozyon koruması için suya dayanıklı sızdırmazlık maddeli tel konektörler de mevcuttur

  • Isıyla Daralan Tel Konnektörleri
  • Isıyla Daralan Tel Konnektörleri
  • Isıyla Daralan Tel Konnektörleri
  • Isıyla Daralan Tel Konnektörleri+7
Öğe (10)

Bağlantı Hakkında

TE Connectivity, ulaşım ve iletişim endüstrileri için yüksek kaliteli bağlantı ve sensör çözümleri üretmektedir. TE Connectivity kataloğu, antenler, sensörler, konektörler, EMI filtreleri, fiber optikler, ısıyla daralan makaronlar, güç sistemleri, röleler, kontaktörler ve anahtarları içerir. TE Bağlantısı çatal terminalleri kabloları baralara, saplamalara veya diğer elektrik sistemlerine bağlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu çatal terminaller hafiflik ve elektrik yalıtımı için naylon yapıya sahiptir, herhangi bir yönde hasar görmeden bükülebilir, hidrokarbonları itebilir ve artan dielektrik mukavemetine sahiptir. İletken ile maksimum gerilme mukavemeti ve elektriksel temas sağlayan tırtıklarla birlikte gelirler. Isıyla daralan tel konektörleri TE Connectivity mekanik koruma, elektrik yalıtımı ve gerilim azaltma sağlar. Bu ısıyla daralan makaronlar UV'ye, suya, kimyasallara ve aleve dayanıklıdır ve elektrik ve ısı yalıtımı için ısı transferini en aza indirir. Son derece esnek olmaları onları kompakt alanlar için ideal kılar ve kolay tanımlama için renk kodludur.