Teadit 24sh-rg-0150-125-0800 | Flanş Contası 8 İnç 1/8 İnç Beyaz Ptfe | 38vp91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0800 Flanş Contası 8 inç 1/8 inç Beyaz PTFE | AH8LAJ 38VP91

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0800 Flanş Contası 8 inç 1/8 inç Beyaz PTFE

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LAJ Modeli: 24SH-RG-0150-125-0800Çapraz Referans: 38VP91
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
€146.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
RenkBeyaz
Dia İçinde.8.625 "
MalzemePTFE
Maks. Basınç2900
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.11 "
Boru Boyutu8"
Sıcaklık. menzil-400 Derece 599 Derece
Kalınlık1 / 8 "
TipHalka Conta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)0.32
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
Menşe ÜlkesiAT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Boru BoyutuÜcret
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Flanş Contası 1/2 İnç 1/8 inç Beyaz PTFE | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€4.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Flanş Contası 3/4 İnç 1/8 inç Beyaz PTFE | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€6.12
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Flanş Contası 1 inç 1/8 inç Beyaz PTFE | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"€8.20
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Flanş Contası 1-1 / 2 İnç 1/8 inç Beyaz | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "€13.65
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Flanş Contası 2 inç 1/8 inç Beyaz PTFE | AH8LAD 38VP86 24SH-RG-0150-125-02002.375 "4.125 "2"€20.33
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Flanş Contası 2-1/2 İnç 1/8 inç Beyaz | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "€31.00
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Flanş Contası 3 inç 1/8 inç Beyaz PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"€38.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0800 Flanş Contası 8 inç 1/8 inç Beyaz PTFE
€146.42 / Adet