Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX F6N0.13BK25 Sleeving 1/8 Inch Self Wrap Braided 25 Feet | AC3CMM 2RLR8

TECHFLEX F6N0.13BK25 Kılıf 1/8 İnç Kendinden Sarmalı Örgülü 25 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CMM Modeli: F6N0.13BK25Çapraz Referans: 2RLR8
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
€21.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiKendinden Sarma
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)0.06 için 0.13
Dia İçinde.0.125 "
uzunluk25ft.
Malzemepolietilen
Sıcaklık. menzil-49 ila 302 Derece F
Tip1/8 "Kendinden Sargılı Örgülü
Duvar Kalınlığı0.025 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu5808107000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Genel Amaçlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapatma TipiDia İçinde.uzunlukSıcaklık. menzilTipDuvar KalınlığıÜcret
TECHFLEX PTN0.13BK500 Kılıflı 1/8 İnç Genişletilebilir Örgülü 500 Ayaklar | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Kapatma Yok0.125 "500ft.-103 ila 257 Derece F1/8 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€118.16
TECHFLEX PTN0.13BK100 Kılıflı 1/8 İnç Genişletilebilir Örgülü 100 Ayak | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Kapatma Yok0.125 "100ft.-103 ila 257 Derece F1/8 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€29.11
TECHFLEX PTN0.25BK10 Kılıflı 1/4 İnç Genişletilebilir Örgülü 10 Ayak | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Kapatma Yok0.250 "10ft.-103 ila 257 Derece F1/4 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€5.58
TECHFLEX PTN0.50BK10 Makaron 1/2 İnç Genişletilebilir Örgülü 10 Ayak | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Kapatma Yok0.500 "10ft.-103 ila 257 Derece F1/2 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€9.71
TECHFLEX PTN1.25BK10 Kılıf 1 1/4 inç Genişletilebilir 10 Ayak | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Kapatma Yok1.25 "10ft.-103 ila 257 Derece F1 1/4 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€16.93
TECHFLEX PTN1.50BK50 Kılıf 1 1/2 İnç Genişletilebilir 50 Feet | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Kapatma Yok1.500 "50ft.-103 ila 257 Derece F1 1/2 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€87.69
TECHFLEX PTN1.75BK200 Kılıf 1 3/4 İnç Genişletilebilir 200 Feet | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Kapatma Yok1.75 "200ft.-103 ila 257 Derece F1 3/4 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€374.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX F6N0.13BK25 Kılıf 1/8 İnç Kendinden Sarmalı Örgülü 25 Ayak
€21.68 / Adet