<span Class='notranslate'>Techflex </span> Fgn1.50bk50 | Sleeving 1 1/2 Inch 1200 F Fiberglass 50 Feet | 2rmj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX FGN1.50BK50 Sleeving 1 1/2 Inch 1200 F Fiberglass 50 Feet | AC3CUC 2RMJ2

TECHFLEX FGN1.50BK50 Kılıf 1 1/2 İnç 1200 F Fiberglas 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CUC Modeli: FGN1.50BK50Çapraz Referans: 2RMJ2
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
€382.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)1.5 için 1.75
Dia İçinde.1.500 "
uzunluk50ft.
MalzemeFiberglas
Sıcaklık. menzil-94 ila 1202 Derece F
Tip1 1/2 "1200 F Fiberglas Kılıf
Duvar Kalınlığı0.057 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Extreme Temperature

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukTipDuvar KalınlığıÜcret
TECHFLEX FGN0.25BK100 Kılıflı 1/4 İnç 1200 F Fiberglas 100 Ayaklar | AC3CMX 2RLT8 FGN0.25BK1000.250 "100ft.1/4 "1200 F Fiberglas Kılıf0.043 "€174.04
TECHFLEX FGN0.25BK25 Kılıflı 1/4 İnç 1200 F Fiberglas 25 Ayak | AC3CMY 2RLT9 FGN0.25BK250.250 "25ft.1/4 "1200 F Fiberglas Kılıf0.043 "€48.20
TECHFLEX FGN0.25BK10 Kılıflı 1/4 İnç 1200 F Fiberglas 10 Ayaklar | AC3CMZ 2RLU1 FGN0.25BK100.250 "10ft.1/4 "1200 F Fiberglas Kılıf0.043 "€19.74
TECHFLEX FGN0.63BK25 Kılıf 5/8 İnç 1200 F Fiberglas 25 Ayaklar | AC3CNA 2RLU2 FGN0.63BK250.63 "25ft.5/8 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€117.04
TECHFLEX FGN0.63BK10 Kılıf 5/8 İnç 1200 F Fiberglas 10 Ayaklar | AC3CNB 2RLU3 FGN0.63BK100.63 "10ft.5/8 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€46.99
TECHFLEX FGN0.75BK25 Kılıf 3/4 İnç 1200 F Fiberglas 25 Ayaklar | AC3CNC 2RLU4 FGN0.75BK250.750 "25ft.3/4 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€137.22
TECHFLEX FGN0.75BK10 Kılıf 3/4 İnç 1200 F Fiberglas 10 Ayaklar | AC3CND 2RLU5 FGN0.75BK100.750 "10ft.3/4 "1200 Derece F Fiberglas Kılıf0.046 "€55.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX FGN1.50BK50 Kılıf 1 1/2 İnç 1200 F Fiberglas 50 Feet
€382.99 / Adet