Techflex Fin1.50rd50 | Kılıf 1 1/2 İnç Isıya Dayanıklı 50 Feet | 2rly9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX FIN1.50RD50 Sleeving 1 1/2 Inch Heat Resistant 50 Feet | AC3CPX 2RLY9

TECHFLEX FIN1.50RD50 Manşon 1 1/2 İnç Isıya Dayanıklı 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3CPX Modeli: FIN1.50RD50Çapraz Referans: 2RLY9
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
€737.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkKırmızı
Dia. Aralık (In.)1.25 için 1.5
Dia İçinde.1.500 "
uzunluk50ft.
MalzemeSilikon Kaplı Fiberglas
Sıcaklık. menzil-94 ila 500 Derece F
Tip1 1/2 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı
Duvar Kalınlığı0.08 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.67
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukTipÜcret
TECHFLEX FIN0.25RD50 Kılıf 1/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50ft.1/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€265.07
TECHFLEX FIN0.25RD5 Kılıf 1/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5ft.1/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€29.11
TECHFLEX FIN0.38RD50 Kılıf 3/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50ft.3/8 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€302.83
TECHFLEX FIN0.75RD5 Kılıf 3/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5ft.3/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€52.99
TECHFLEX FIN0.88RD50 Kılıf 7/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50ft.7/8 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€558.47
TECHFLEX FIN1.00RD50 Kılıf 1 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50ft.1 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€609.17
TECHFLEX FIN1.00RD5 Kılıf 1 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5ft.1 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€72.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX FIN1.50RD50 Manşon 1 1/2 İnç Isıya Dayanıklı 50 Ayak
€737.36 / Adet