<span Class='notranslate'>Techflex </span> Fin3.00rd5 | Sleeving 3 Inch Heat Resistant 5 Feet | 2rmp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX FIN3.00RD5 Sleeving 3 Inch Heat Resistant 5 Feet | AC3CVW 2RMP6

TECHFLEX FIN3.00RD5 Sleeving 3 Inch Heat Resistant 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CVW Modeli: FIN3.00RD5Çapraz Referans: 2RMP6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€289.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkKırmızı
Dia. Aralık (In.)2.75 için 3
Dia İçinde.3"
uzunluk5ft.
MalzemeSilikon Kaplı Fiberglas
Sıcaklık. menzil-94 ila 500 Derece F
Tip3 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı
Duvar Kalınlığı0.08 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukTipÜcret
TECHFLEX FIN0.25RD50 Kılıf 1/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPN 2RLY1 FIN0.25RD500.250 "50ft.1/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€265.07
TECHFLEX FIN0.25RD5 Kılıf 1/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPP 2RLY2 FIN0.25RD50.250 "5ft.1/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€29.11
TECHFLEX FIN0.38RD50 Kılıf 3/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPQ 2RLY3 FIN0.38RD500.38 "50ft.3/8 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€281.14
TECHFLEX FIN0.75RD5 Kılıf 3/4 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPR 2RLY4 FIN0.75RD50.750 "5ft.3/4 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€44.52
TECHFLEX FIN0.88RD50 Kılıf 7/8 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPT 2RLY5 FIN0.88RD500.88 "50ft.7/8 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€487.31
TECHFLEX FIN1.00RD50 Kılıf 1 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 50 Feet | AC3CPU 2RLY6 FIN1.00RD501"50ft.1 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€567.63
TECHFLEX FIN1.00RD5 Kılıf 1 İnç Isıya Dayanıklı Kırmızı 5 Ayaklar | AC3CPV 2RLY7 FIN1.00RD51"5ft.1 "Isıya, Aşınmaya ve Neme Dayanıklı€62.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX FIN3.00RD5 Sleeving 3 Inch Heat Resistant 5 Feet
€289.17 / Adet