Techflex Frn0.38tb10 | Kılıf 3/8 İnç Alev Geciktirici 10 Feet | 2rmd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX FRN0.38TB10 Sleeving 3/8 Inch Flame Retardant 10 Feet | AC3CRL 2RMD9

TECHFLEX FRN0.38TB10 Kılıf 3/8 İnç Alev Geciktirici 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3CRL Modeli: FRN0.38TB10Çapraz Referans: 2RMD9
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
€10.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)0.18 için 0.63
Dia İçinde.0.375 "
uzunluk10ft.
Malzemepolietilen
Sıcaklık. menzil-94 ila 500 Derece F
Tip3/8" Alev Geciktirici Genişletilebilir Örgülü
Duvar Kalınlığı0.025 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu5808107000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Genel Amaçlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapatma TipiDia İçinde.uzunlukSıcaklık. menzilTipDuvar KalınlığıÜcret
TECHFLEX PTN0.13BK500 Kılıflı 1/8 İnç Genişletilebilir Örgülü 500 Ayaklar | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Kapatma Yok0.125 "500ft.-103 ila 257 Derece F1/8 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€118.16
TECHFLEX PTN0.13BK100 Kılıflı 1/8 İnç Genişletilebilir Örgülü 100 Ayak | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Kapatma Yok0.125 "100ft.-103 ila 257 Derece F1/8 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€29.11
TECHFLEX PTN0.25BK10 Kılıflı 1/4 İnç Genişletilebilir Örgülü 10 Ayak | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Kapatma Yok0.250 "10ft.-103 ila 257 Derece F1/4 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€5.58
TECHFLEX PTN0.50BK10 Makaron 1/2 İnç Genişletilebilir Örgülü 10 Ayak | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Kapatma Yok0.500 "10ft.-103 ila 257 Derece F1/2 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€9.71
TECHFLEX PTN1.25BK10 Kılıf 1 1/4 inç Genişletilebilir 10 Ayak | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Kapatma Yok1.25 "10ft.-103 ila 257 Derece F1 1/4 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€16.93
TECHFLEX PTN1.50BK50 Kılıf 1 1/2 İnç Genişletilebilir 50 Feet | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Kapatma Yok1.500 "50ft.-103 ila 257 Derece F1 1/2 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€87.69
TECHFLEX PTN1.75BK200 Kılıf 1 3/4 İnç Genişletilebilir 200 Feet | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Kapatma Yok1.75 "200ft.-103 ila 257 Derece F1 3/4 "Genişletilebilir Örgülü0.025 "€374.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX FRN0.38TB10 Kılıf 3/8 İnç Alev Geciktirici 10 Feet
€10.30 / Adet