Techflex H2n0.75bk | Isıyla Daralan Makaron L 100 ft G 3/4 inç | 2rmt7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX H2N0.75BK Isıyla Daralan Makaron L 100ft W 3 / 4in | AC3CWR 2RMT7

TECHFLEX H2N0.75BK Isıyla Daralan Makaron L 100 ft G 3/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CWR Modeli: H2N0.75BKÇapraz Referans: 2RMT7
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
€76.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.236 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.708 "
uzunluk100ft.
MalzemePoliolefin
Maks. Voltaj500V
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı194 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 275 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.01 "
Duvar Tipiİnce duvar
genişlik3 / 4 "
Tel Aralığı0.37 "0.71 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukgenişlikTel AralığıÜcret
TECHFLEX H2N0.25BK Isıyla Daralan Makaron L 200ft W 1 / 4in | AC3CQR 2RMA9 H2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "0.24 için"€86.57
TECHFLEX H2N0.38BK Isıyla Daralan Makaron L 200ft W 3 / 8in | AC3CQT 2RMC1 H2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft.3 / 8 "0.19 "0.35 için"€92.78
TECHFLEX H2N0.50BK Isıyla Daralan Makaron L 200ft W 1 / 2in | AC3CQU 2RMC2 H2N0.50BK0.255 "0.511 "200ft.1 / 2 "0.25 "0.51 için"€109.76
TECHFLEX H2N1.00BK Isıyla Daralan Makaron L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3 H2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft.1"0.50 "0.98 için"€110.93
TECHFLEX H2N2.00BK Isıyla Daralan Makaron L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "1.97 için"€272.33
TECHFLEX H2N0.13BK Isıyla Daralan Makaron L 500ft W 1 / 8in | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "0.12 için"€135.25
TECHFLEX H2N1.50BK Isıyla Daralan Makaron L 100ft W 1 1 / 2in | AC3CWT 2RMT8 H2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft.1.5 "0.75 "1.50 için"€204.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX H2N0.75BK Isıyla Daralan Makaron L 100 ft G 3/4 inç
€76.53 / Adet