Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX HWN0.38BK100 (tm) Sleeving 3/8in Diameter 100 Feet | AB3RAD 1UYA1

TECHFLEX HWN0.38BK100 (tm) Manşon 3/8 inç Çap 100 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3RAD Modeli: HWN0.38BK100Çapraz Referans: 1UYA1
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
€94.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Techflex (TM) Kılıf
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)0.18 için 0.75
Dia İçinde.0.38 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Sıcaklık. menzil-103 ila 257 Derece F
Tip3/8 "Ağır Duvar Genişletilebilir Örgülü
Duvar Kalınlığı0.038 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Genel Amaçlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukTipDuvar KalınlığıÜcret
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Manşon 1/4 İnç Çap 100 Ayak | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100ft.1/4" Alev Geciktirici Genişletilebilir Örgülü0.025 "€35.81
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) Manşon 3/8in Çap 50 Ayak | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50ft.3/8" Alev Geciktirici Genişletilebilir Örgülü0.025 "€37.14
TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Manşon 1/2 İnç Çap 50 Ayak | AB3QZL 1UXZ1 FRN0.50TB500.500 "50ft.1/2" Alev Geciktirici Genişletilebilir Örgülü0.025 "€44.52
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) Manşon 3/4in Çap 50 Ayak | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50ft.3/4" Alev Geciktirici Genişletilebilir Örgülü0.025 "€68.28
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) Manşon 1 1/4 İnç Çap 50 Ayak | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50ft.1-1/4" Alev Geciktirici Genişletilebilir Örgülü0.025 "€97.06
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) Manşon 1.75 inç Çap 50 Ayak | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50ft.1-3/4" Alev Geciktirici Genişletilebilir Örgülü0.025 "€159.73
TECHFLEX CCP0.25BK (tm) Manşon 1/4 İnç Çap 100 Ayak | AB3QZQ 1UXZ5 ÇKP0.25BK0.250 "100ft.1/4 "Yıpranmaz Genişletilebilir Örgülü0.024 "€52.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX HWN0.38BK100 (tm) Manşon 3/8 inç Çap 100 Ayak
€94.89 / Adet