Techflex T6f0.50sv | Kılıf 1/2 İnç Sargı Alüminize 4 Feet | 2rmr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX T6F0.50SV Sleeving 1/2 Inch Wrap Aluminized 4 Feet | AC3CWG 2RMR7

TECHFLEX T6F0.50SV Manşon 1/2 İnç Sargı Alüminize 4 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CWG Modeli: T6F0.50SVÇapraz Referans: 2RMR7
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
€29.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiYapışkanlı Mühür
RenkGümüş
Dia. Aralık (In.)0.38 için 0.5
Dia İçinde.0.500 "
uzunluk4ft.
MalzemeAlüminyum Kaplı Fiberglas
Sıcaklık. menzil-40 ila 400 Derece F
Tip1/2 "Sargı Yansıtıcı Alüminize
Duvar Kalınlığı0.013 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Extreme Temperature

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapatma TipiDia İçinde.uzunlukSıcaklık. menzilTipÜcret
TECHFLEX TTN2.00SV25 Kılıflı 2 İnç Alüminize Tüp 25 Ayak | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Kapatma Yok2"25ft.-76 ila 500 Derece F2 "Yansıtıcı Alüminize Tüp€283.72
TECHFLEX TTN2.50SV25 Kılıf 2 1/2 inç Alüminize Tüp 25 Ayak | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Kapatma Yok2.5 "25ft.-76 ila 500 Derece F2 1/2 "Yansıtıcı Alüminize Tüp€374.19
TECHFLEX T6F0.25SV Kılıflı 1/4 İnç Sargı Alüminize 4 Ayak | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVYapışkanlı Mühür0.250 "4ft.-40 ila 400 Derece F1/4 "Sargı Yansıtıcı Alüminize€14.46
TECHFLEX T6F0.75SV Kılıf 3/4 İnç Sargı Alüminize 4 Ayak | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVYapışkanlı Mühür0.750 "4ft.-40 ila 400 Derece F3/4 "Sargı Yansıtıcı Alüminize€36.15
TECHFLEX T6F1.25SV Kılıf 1 1/4 İnç Sargı Alüminize 4 Ayak | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVYapışkanlı Mühür1.25 "4ft.-40 ila 400 Derece F1 1/4 "Sargı Yansıtıcı Alüminize€48.20
TECHFLEX T6F2.00SV Kılıf, 2 İnç, 4 ft Uzun, Genişletilemez | AC3CQK 2RMA3 T6F2.00SVYapışkanlı Mühür2"4ft.-40 ila 400 Derece F2 "Yansıtıcı Alüminize Sarma€72.29
TECHFLEX TTN0.50SV50 Kılıflı 1/2 İnç Alüminize Boru 50 Ayaklı | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Kapatma Yok0.500 "50ft.-76 ila 500 Derece F1/2 "Yansıtıcı Alüminize Tüp€117.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX T6F0.50SV Manşon 1/2 İnç Sargı Alüminize 4 Ayak
€29.11 / Adet