<span Class='notranslate'>Techflex </span> Uun7.50bk | Plug Boot Protection Black 1200 Degree Pk 8 | 2rnp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX UUN7.50BK Fiş Kapak Koruması Siyah 1200 Derece Pk 8 | AC3CZV 2RNP7

TECHFLEX UUN7.50BK Plug Boot Protection Black 1200 Degree Pk 8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CZV Model: UUN7.50BKÇapraz Referans: 2RNP7
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
€87.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buji Önyükleme Manşonu
Kapatma TipiKapatma Yok
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)0.63 için 0.82
Dia İçinde.0.750 "
uzunluk7.5 "
MalzemeFiberglas
Sıcaklık. menzil-94 ila 1200 Derece F
TipAşırı sıcaklık
Duvar Kalınlığı0.085 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Extreme Temperature

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
TECHFLEX UUN7.50NT Plug Boot Koruması Doğal 1200 Derece Pk 8 | AC3CZU 2RNP6 UUN7.50NTDoğal (Madenden)€84.41
TECHFLEX UUN7.50BL Fiş Kapak Koruması Mavi 1200 Derece Pk 8 | AC3CZW 2RNP8 UUN7.50BLMavi€84.41
TECHFLEX UUN7.50RD Plug Boot Koruması Kırmızı 1200 Derece Pk 8 | AC3CZX 2RNP9 UUN7.50RDKırmızı€84.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX UUN7.50BK Plug Boot Protection Black 1200 Degree Pk 8
€87.02 / Adet