Techflex Wwn1.00bk25 | 1 Feet Kaynak İçin 25 İnç Sarma Kılıfı | 2rmt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHFLEX WWN1.00BK25 Manşon 1 İnç Kaynak 25 Feet | AC3CWL 2RMT2

TECHFLEX WWN1.00BK25 Kılıf 1 Feet Kaynak İçin 25 İnç Sargı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CWL Modeli: WWN1.00BK25Çapraz Referans: 2RMT2
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
€499.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sleeve
Kapatma TipiKanca ve ilmek
RenkSiyah
Dia. Aralık (In.)0.50 için 1.00
Dia İçinde.1"
uzunluk25ft.
MalzemeKaplamalı Fiberglas
Sıcaklık. menzil-76 ila 1000 Derece F
Tip1 "Kaynak Sargısı
Duvar Kalınlığı0.036 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu7019905050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Extreme Temperature

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.TipÜcret
TECHFLEX WWN1.50BK25 Manşon 1 1/2 İnç Kaynak İçin 25 Feet | AC3CWM 2RMT3 WWN1.50BK251.500 "1 1/2 "Kaynak için Sargı€576.86
TECHFLEX WWN2.00BK25 Manşonlu 2 İnç Kaynak 25 Feet | AC3CWN 2RMT4 WWN2.00BK252"2 "Kaynak Sargısı€632.38
TECHFLEX WWN3.00BK25 Manşon 3 İnç Kaynak 25 Feet | AC3CWP 2RMT5 WWN3.00BK253"3 "Kaynak Sargısı€694.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHFLEX WWN1.00BK25 Kılıf 1 Feet Kaynak İçin 25 İnç Sargı
€499.72 / Adet