Techspray Hk-0881 | Lehim Sökme Ucu Boyutu 1.0 mm İç Çap 2.5 mm Dış Çap | 32lf63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TECHSPRAY HK-0881 Lehim Sökme Ucu Boyutu 1.0mm ID 2.5mm OD | AH3JDE 32LF63

TECHSPRAY HK-0881 Lehim Sökme Ucu Boyutu 1.0 mm İç Çap 2.5 mm Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3JDE Modeli: HK-0881Çapraz Referans: 32LF63
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
€26.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim sökme ucu
beden1.0 mm Kimlik, 2.5 mm Dış Çap

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
TECHSPRAY 20-0110 Lehim Sökme Ucu Boyutu 1mm ID 2mm OD | AH3JCB 32LF24 20-01101 mm Kimlik, 2 mm Dış Çap€4.27
TECHSPRAY 20-0113 Lehim Sökme Ucu Boyutu 1.3mm ID 2.3mm OD | AH3JCC 32LF25 20-01131.3 mm Kimlik, 2.3 mm Dış Çap€4.24
TECHSPRAY HK-0878 Lehim Sökme Ucu Boyutu 0.8mm ID 1.8mm OD | AH3JDB 32LF60 HK-08780.8 mm Kimlik, 1.8 mm Dış Çap€25.66
TECHSPRAY HK-0879 Lehim Sökme Ucu Boyutu 1.0mm ID 2.0mm OD | AH3JDC 32LF61 HK-08791.0 mm Kimlik, 2.0 mm Dış Çap€25.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TECHSPRAY HK-0881 Lehim Sökme Ucu Boyutu 1.0 mm İç Çap 2.5 mm Dış Çap
€26.13 / Adet