TEMPCO CRA80029 Radyant Kuvars Isıtıcı 13989 Btuh 230v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Radyant Kuvars Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 18.64 |
BtuH Çıkışı | 13,989 |
Kordon Tipi | Sabit Kablolu |
Yükseklik | 3.5 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 71.25 " |
Montaj Tipi | Yalnızca Yatay |
Lamba Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Gerilim | 230 |
Watt | 4100 |
genişlik | 3 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 8516808000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | BtuH Çıkışı | uzunluk | Lamba Sayısı | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRA80024 | 6824 | 35 13 / 16 " | 1 | 2000 | €613.41 | |
CRA80025 | 8530 | 43 11 / 16 " | 1 | 2500 | €700.07 | |
CRA80026 | 11,089 | 55.5 " | 1 | 3250 | €800.35 | |
CRA80027 | 13,648 | 63.375 " | 1 | 3750 | €845.29 | |
CRA80028 | 13,648 | 67.375 " | 2 | 4000 | €957.61 | TEKLİF TALEBİ
|
CRA80030 | 15,354 | 75.187 " | 2 | 4500 | €1,082.58 | TEKLİF TALEBİ
|
CRA80031 | 17,060 | 83 1 / 16 " | 2 | 5000 | €1,148.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00