Tempco Csf00001 | Isıtıcı 120v 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSF00001 Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCX 2XDV5

TEMPCO CSF00001 Isıtıcı 120v 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XCX Modeli: CSF00001Çapraz Referans: 2XDV5
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
€83.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
Yüzgeçler Boyunca Y x G1-3 / 8 x 2 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü9.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk10.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiDikişsiz 304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu21W / metrekare içinde.
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO CSF00500 Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCV 2XDV3 BOS005009.5 "10.5 "16W / metrekare içinde.350€80.10
TEMPCO CSF00003 Isıtıcı 120v 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCZ 2XDV7 BOS000039.5 "10.5 "31W / metrekare içinde.725€83.17
TEMPCO CSF00008 Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDC 2XDW1 BOS0000811 "12 "31W / metrekare içinde.900€90.51
TEMPCO CSF00010 Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDG 2XDW5 BOS0001013 "14 "21W / metrekare içinde.750€103.57
TEMPCO CSF00012 Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDL 2XDW9 BOS0001213 "14 "31W / metrekare içinde.1100€103.71
TEMPCO CSF00014 Isıtıcı 120v 15-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDQ 2XDX4 BOS0001414.25 "15.25 "31W / metrekare içinde.1250€115.99
TEMPCO CSF00505 Isıtıcı 120v 17-7/8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDV 2XDX8 BOS0050516.875 "17.875 "16W / metrekare içinde.750€131.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSF00001 Isıtıcı 120v 10-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€83.67 / Adet