Tempco Csf00508 | Isıtıcı 240v 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSF00508 Isıtıcı 240v 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XEH 2XDZ2

TEMPCO CSF00508 Isıtıcı 240v 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3XEH Modeli: CSF00508Çapraz Referans: 2XDZ2
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
€148.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
Yüzgeçler Boyunca Y x G1-3 / 8 x 2 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü18.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk19.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiDikişsiz 304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu19W / metrekare içinde.
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)50.29
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO CSF00501 Isıtıcı 240v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCW 2XDV4 BOS005019.5 "10.5 "16W / metrekare içinde.350€80.54
TEMPCO CSF00002 Isıtıcı 240v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XCY 2XDV6 BOS000029.5 "10.5 "21W / metrekare içinde.500€80.61
TEMPCO CSF00004 Isıtıcı 240v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDA 2XDV8 BOS000049.5 "10.5 "31W / metrekare içinde.725€80.48
TEMPCO CSF00009 Isıtıcı 240v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDE 2XDW3 BOS0000911 "12 "31W / metrekare içinde.900€87.02
TEMPCO CSF00011 Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDJ 2XDW7 BOS0001113 "14 "21W / metrekare içinde.750€96.04
TEMPCO CSF00013 Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDN 2XDX2 BOS0001313 "14 "31W / metrekare içinde.1100€101.67
TEMPCO CSF00015 Isıtıcı 240v 15-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDT 2XDX6 BOS0001514.25 "15.25 "31W / metrekare içinde.1250€109.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSF00508 Isıtıcı 240v 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€148.60 / Adet