Tempco Csh00164 | Şerit Isıtıcı 240v 5-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xdz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSH00164 Şerit Isıtıcı 240v 5-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XEQ 2XDZ9

TEMPCO CSH00164 Şerit Isıtıcı 240v 5-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XEQ Modeli: CSH00164Çapraz Referans: 2XDZ9
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
€59.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemeDikişsiz Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü4.75 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk5.75 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TerminallerParalel
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu47W / metrekare içinde.
Watt300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukTerminallerWatt YoğunluğuÜcret
TEMPCO CSH01595 Şerit Isıtıcı 240v 5-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XDH2XDW6 CSH015954.75 "5.75 "Dengelemek55W / metrekare içinde.€59.05
TEMPCO CSH01603 Şerit Isıtıcı 240v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHP 2XEE9 CSH0160313 "14 "Paralel8W / metrekare içinde.€72.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSH00164 Şerit Isıtıcı 240v 5-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€59.17 / Adet